360度 回転コミックラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ウォルナット 注文コード25532493 品番DSRR-5(WL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納できる回転コミックラック。回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能。B6判までのビッグコミックも対応。壁付けできるよう、土台サイズを見直したニューモデル。

ウォルナット 1ヶ当たりの耐荷重(kg)8 用途本棚、書棚、ブックシェルフ、回転式コミックラック、回転コミックラック、ビッグコミック収納ラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)14.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1155 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内:140(間口135)×140×205 収納の目安コミック約200冊、DVD約200枚、文庫本約240冊、CD260枚
取扱説明書:(0.91MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする