用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。ローテーブル、収納ラックとしても。
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)9
色ダークブラウン
幅(cm)90
天板耐荷重(kg)40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】左:450×270×200、右:390×270×200
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×450
組立時間20〜30分
収納の目安オープン部左:CD46枚・DVD31枚・コミック28冊・文庫本25冊、オープン部右:CD37枚・DVD26枚・コミック25冊・文庫本22冊