用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。色(張地)グリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820座面高さ(mm)400座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル長さ(mm)(背もたれ:ソファー時)520質量(kg)22.5色グリーン種類ソファーベッド耐荷重(kg)90(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソファ時)880×850×820、(ベッド時)880×1820×290組立時間約20~30分素材ファブリック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(ソファー時)790×580