折りたたみデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25535013 品番SP-5750H70(FBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

組立不要ですぐ使えるハイタイプの木製デスク。奥行45cmのスリムタイプ。折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。折りたたみ式で使わない時は省スペース。

幅(mm)800 奥行(mm)450 高さ(mm)700 用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして。 材質天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)9 フレッシュブラウン 天板耐荷重(kg)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×550 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×800×640 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク下:610×360×530

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25535013 SP-5750H70(FBR) 70568313 SP-5750H70(FBR) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 天然木折りたたみデスク ハイタイプ YAMAZEN(山善) 1台 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする