ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 25535625 品番 FL-029BF(76451)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズのファイルボックス フタ付き。
ホコリの侵入を防ぐフタ付タイプなので、大事な書類をホコリなどから守ります。長期保存にも適してます。
フタがしっかりしているので、重ねて保存ができ便利です。(2段まで)
取っ手がついているので、移動させる時などの持ち運びに便利です。

スカイブルー サイズA4 背幅(mm)150 用途持ち運び・保存用に便利なしっかりしたフタ付ボックス 仕様ワンタッチ組立 材質段ボール(古紙パルプ配合率84%再生紙) 規格A4(ヨコ) 外形寸法(縦×横)(mm)261×318 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする