ミニテーブル2 4530 UV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25536964 品番 N-8273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
幅(mm)450 奥行(mm)300 高さ(mm)195 木目調ブラック 材質天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×195 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×300×195
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする