レーザージャパン玄人(プロ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537296 品番 LJ-6P
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。

適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)2.2 用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断 チップ幅(mm)7.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする