三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スパッとPZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
80
注文コード
25537454
品番
PZ-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
適合材
大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット
外径(Φmm)
80
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.6
用途
大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
チップ幅(mm)
2.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応