スパッとPZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537515 品番 PZ-305
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。

適合材大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.6 用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断 チップ幅(mm)2.0 付属リング(mm)20/22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする