三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スパッとPZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537524
品番
PZ-355
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
適合材
大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラット
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
用途
大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
チップ幅(mm)
2.0
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応