赤いイナヅマGX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537707 品番 LC-GX12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適

適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝) 外径(Φmm)307 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)2.8 用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断 チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする