三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
赤いイナヅマGX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537725
品番
LC-GX12
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
外径(Φmm)
307
穴径(Φmm)
22.5
刃厚(mm)
2.8
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応