三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
赤いイナヅマGX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537768
品番
LC-GX14
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
外径(Φmm)
354
穴径(Φmm)
25.4
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応