三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
赤いイナヅマGX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537777
品番
LC-GX14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
外径(Φmm)
354
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.0
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
20/22/25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応