三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
イナヅマLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537838
品番
LC-14C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計
適合材
コンクリート二次製品、ブロック
外径(Φmm)
350
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
用途
コンクリート二次製品、ブロックの切断
チップ幅(mm)
8.0
付属リング(mm)
20/22/25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応