三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
青いイナヅマEH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537917
品番
LC-EH12
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
低トルクでも優れた切れ味を発揮
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
外径(Φmm)
311
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
2.6
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
チップ幅(mm)
8.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応