三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
ドライカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538154
品番
DC-90
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
12.0
刃厚(mm)
7.0
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応