三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
ドライカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
25538179
品番
DC-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,100
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
7.0
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
付属リング(mm)
20