三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
マルチディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25538215
品番
FD-GS4
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。
天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途
FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
適合材
硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニング
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20.0
形状
(ダイヤ部)外周薄刃
色
ゴールド
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応