※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ドライカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538258
品番
D-8
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
8.0
用途
コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ
チップ幅(mm)
8.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応