曜日別特売
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116

※使用例

SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116
SF-15 セーフティミラー 東プレ 25539116

セーフティミラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1200
内容量1個注文コード25539116品番SF-15
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理

用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板質量(g)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×890×5取付け方法粘着テープ
注意
※高温になる所(40度以上)では使用しないでください※研磨剤の入っているガラスクリーナーや研磨剤付きのスポンジは使用しないでください※ミラー表面のハードコート処理により液体のくもり止め剤は付き難く効果が発揮されません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25539116
2024-02-19
用途: 会社内の廊下での交差場所に設置し、歩行者の出会い頭衝突防止に使用。
製造業

軽量で扱いやすく、満足しています。
ただ、製品上仕方ありませんが、ガラス鏡とは違い、若干のゆがみがあります。
ゆがみは許容範囲で、製品には満足しています。

対象商品 : 25539098
2022-09-20
用途: 洗面所のミラー設置
株式会社中部建設業・工事業

裏板があり、製品としてはしっかりしているが、鏡に多少のゆがみがあり。

対象商品 : 25539098
2021-11-27
用途: 食品工場の入室時の衛生チェック
株式会社木村食品製造業

ゆがみや、くすみもなく、軽く、割れないことから食品工場の衛生チェックに適してます。

対象商品 : 25539089
2020-01-22
用途: 診療の各部屋に設置

安全でキレイでとても良いです。買い足す事にしました。

対象商品 : 25539107
2019-12-23
用途: 食品包装工場の入室時の毛髪チェックの為
製造業

軽くて両面テープでの取り付けは簡単でした。ガラス製の反射精度とはいかないものの十分に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする