※パッケージ入り
東プレ
東プレの 道路用品
東プレの 安全ミラー
東プレの 室内用 安全ミラー
ミラークリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25539344
品番
F-201
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・鏡表面に付いた頑固な汚れを落とすコンパウンドタイプのクリーナー・使いやすいペースト状の研磨剤
用途
浴室・洗面所の鏡やガラスの水垢やウロコ状の汚れ除去
付属品
クリーニングクロス
材質
研磨剤、界面活性剤
質量(g)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×124×25
薬液正味量(g)[1枚あたり]
45
注意
※特殊加工(くもり止め加工など)してある鏡には使用しない※ガラス製の鏡以外には使用しない