日本サン石油
日本サン石油の エンジンオイル
日本サン石油の ガソリン専用
スノコ BRILL 0W20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1L×10缶)
注文コード
25541487
品番
542003-511
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途
4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
0W-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません