日本サン石油
日本サン石油の エンジンオイル
日本サン石油の ガソリン/ディーゼル用
スノコ BRILL 17.5W50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
25541618
品番
542046-401
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
容量(L)
4
用途
4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
17.5W-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。