日本サン石油
日本サン石油の ギアオイル
スノコ BRILL GEAR 75W90
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1L×10缶)
注文コード
25541645
品番
562370-511
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
API
GL-5
用途
マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
75W-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※一部配送不可地域があります。
配送不可:兵庫県神戸市・明石市・西宮市・芦屋市・加古川市・三木市・洲本市・南あわじ市・淡路市・小野市匠台・加古軍稲美町・加古群播磨町
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません