スノコ RED FOX RACING&SPORTS 15W50

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×10缶) 注文コード 25542668 品番 543762-511
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。
「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。
高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。
優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。
レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。

容量(L)1 用途二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25542677
2024-04-05
用途:
車検前のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

s1000rrに使用
前からレッドフォックスを色々なバイクに使用しているけど性能の持続性が良くシフトタッチの変化が緩やかです。個人的主観ですが

対象商品:
25542668
2021-03-22
用途:
オートバイオイル交換
卸売・小売業

同じ粘度なら初期可動時からエンジンが軽い。
某300vオイルに負けてないパフォーマンスでした。

対象商品:
25542677
2020-10-26
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

非常に良い製品で、夏のバイクエンジンにはとても良いオイルだと思います。これからも使用していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25542677
2021-08-22
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

お山遊び用セロー225WEにてテストしました。
低速高回転、クラッチ・ミッション酷使する過酷な状況です。
1,000円以下/Lのオイルだと半日~1日、
1,500円/Lでも1~2回遊べば我慢ならぬほどフィーリングが悪化します。
2,000円/Lだと2~3回は何とか我慢できます。
で、全合成赤狐(硬い方)だと前回いつ交換したっけ?ぐらいもちます。
結果的にコスパに優れたオイルであると評価できます。
ただし設計が古いエンジンのせいか、若干のオイル滲みはあります。
それにしても個人名での発注ができないのは、大変残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする