次に交換をする時までスムーズになっている。高温時にも熱ダレは少ないと思う。
いつも使用してますが 良いです 性能低下も緩やかで急激にシフトのタッチが悪くなる事がありません
部分合成油ですが、エステルミックスの割には安い方だと思います。同じREDFOXのレーシング(全合成油)と車両によって使い分けたり、どちらかの半端が残った時は混ぜたりして使っています。
ロングライフ(距離・期間)よりも、潤滑性・フィーリングを重視するユーザーに向いてると思ってます。
原付2種のオイル交換をしました。他のオイルと比べて、感覚的な違いは、発進時の滑らかさです。いつもより先に進んでしまいます。エンジンの中の抵抗が少なくなり、加速が良くなっていると思われます。クラッチも普通に切れて、滑りません。部分合成油なので、ガスケットからのオイル漏れが無くて安心です。しばらく乗ってみて、問題なければ、リッターSSにも混合して使いたいと思います。
ワコーズのものがなんでか廃盤になってしまったので自動車で使っていたすのこをチョイス。GTレースでも使っているお墨付きのメーカー。同系の安くて信頼性もある。
夏期の間は10wー50とその時期の季節にあったブレンドして使っています。
同銘柄だから心置きなくブレンド出来ます。
性能は、G2だとクラッチのジャダーが発生しますが、これは大丈夫です。
空冷125スクーターのオイル交換に使用。
自分の車両には合っているようでエンジン良く
回ります。
燃費は計ったことがないのでわかりません。
まだ交換して日が経っていないので耐久性は
未知数です。