スノコ RED FOX COMFORT&STREET 10W40

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 25542713 品番 543750-200
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。
街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。
JASO MA規格を取得しています。

容量(L)20 用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

次に交換をする時までスムーズになっている。高温時にも熱ダレは少ないと思う。

対象商品:
25542704
2025-06-17
用途:
s1000rrのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用してますが 良いです 性能低下も緩やかで急激にシフトのタッチが悪くなる事がありません

対象商品:
25542704
2023-09-07
用途:
大型バイク(ツーリング用)のエンジンオイル

部分合成油ですが、エステルミックスの割には安い方だと思います。同じREDFOXのレーシング(全合成油)と車両によって使い分けたり、どちらかの半端が残った時は混ぜたりして使っています。
ロングライフ(距離・期間)よりも、潤滑性・フィーリングを重視するユーザーに向いてると思ってます。

対象商品:
25542704
2022-06-05
用途:
原付2種のオイル交換
農・林・水産業

原付2種のオイル交換をしました。他のオイルと比べて、感覚的な違いは、発進時の滑らかさです。いつもより先に進んでしまいます。エンジンの中の抵抗が少なくなり、加速が良くなっていると思われます。クラッチも普通に切れて、滑りません。部分合成油なので、ガスケットからのオイル漏れが無くて安心です。しばらく乗ってみて、問題なければ、リッターSSにも混合して使いたいと思います。

対象商品:
25542704
2021-05-21
用途:
メンテナンス

ワコーズのものがなんでか廃盤になってしまったので自動車で使っていたすのこをチョイス。GTレースでも使っているお墨付きのメーカー。同系の安くて信頼性もある。

対象商品:
25542704
2020-07-25
用途:
定期オイル交換
その他業種

夏期の間は10wー50とその時期の季節にあったブレンドして使っています。
同銘柄だから心置きなくブレンド出来ます。
性能は、G2だとクラッチのジャダーが発生しますが、これは大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
25542704
2020-05-28
用途:
125CCのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

空冷125スクーターのオイル交換に使用。
自分の車両には合っているようでエンジン良く
回ります。
燃費は計ったことがないのでわかりません。
まだ交換して日が経っていないので耐久性は
未知数です。

対象商品:
25542704
2021-01-26
用途:
オイル交換
医療・福祉・介護関連業

価格も高くはなく、性能も文句なし。今後これを入れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする