スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 25542738 品番 543751-511
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。
優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。
街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。
JASO MA規格を取得しています。

ベースオイルSYNTHETIC(エステル配合) SAE15W-50 容量(L)1 用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

劇的にフィーリングが変わったと言うことはないかもしれませんが、コストパフォーマンスがいいと思います。有名メーカーの同レベルのものと比べても遜色ありません。

対象商品:
25542738
2025-06-15
用途:
バイク
農・林・水産業

調べた中で1番安価でした。安いのに熱だれに強いように感じます。

対象商品:
25542738
2024-01-30
用途:
バイクに使用

夏場にも安心して乗れるオイルです 8か月くら
い使用しても劣化を感じません 価格も安く、
かなりお得な製品だと思います

2022-10-05
用途:
250cc旧車バイク
金融・保険業

夏場のエンジン保護のため、’81年式ヤマハXS250に使用してみました。
炎天下での連続走行ではやや熱ダレした感じはあるものの、昨夏使った他銘柄オイルのようにオーバーヒートでエンストというようなことはなかったので、安心感があると思います。
また、エステル配合の部分合成油でこの価格はコスパが良いですね。
1,200km程走ったところから、ギヤ抜けが頻繁に起こるようになった気がします。
標準指定粘度が20w-40のバイクなので、夏場とはいえ15w-50は粘度が高すぎたようで、燃費は4km/Lほど悪化しました。ただその分エンジンが保護されている感はあります。
次はもう少し値段の張るエステルベースのオイルを使ってみようと思います。

対象商品:
25542729
2022-11-16
用途:
エンジンオイル交換

ハーレーダビットソンFLHTCIのエンジンオイルに使用しました、メーカーでは20W-50の指定ですがこれは15W-50ですが下の硬さが15ですので気にしません。
今までは化学合成油を使用していましたがこのオイルの方が少し硬い様な気がしますがメカニカルノイズは減って気持ちが良いですし吹け上がりもかなり良いですので今後は問題が無ければ今後はこのオイルを使用します。

対象商品:
25542738
2022-10-05
用途:
古いハーレーダビッドソンのエンジンオイルとして使用
有限会社萩原住研 様

夏場のオーバーヒートが気持ち良化、アイドリングが安定、セミシンセだが漏れなし、コスパが高い。

対象商品:
25542738
2021-07-09
用途:
ST250Eに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

炎天下仕様に入れました。まだ梅雨なので不明です。夏場のタレが多少なり対策できればいいかなと。ノーマルは、10W-40指定です。

2人が参考にしています
対象商品:
25542738
2020-08-18
用途:
空冷大型二輪
株式会社スマイルテック 様 (建設業・工事業)

空冷大型二輪で使用しました、カワサキ・ホンダ共に良い感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする