ホンマ製作所
ホンマ製作所の 厨房機器・設備・調理機械
ホンマ製作所の 熱調理機・加熱機器
ホンマ製作所の 業務用レンジ/コンロ
バーベキューコンロ 七輪亭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25544558
品番
AC-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取っ手付き。
高さ(mm)
280
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×240
用途
バーべキュー、アウトドア、キャンプでのしちりん、七輪、シチリン、BBQコンロ、バーベキューコンロとして。
質量(kg)
2
色
グリーン
燃料
4号練炭、木炭
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×280