- 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属 25544883 - 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属 25544883 - 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属 25544883 - 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属 25544883 - 珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属 25544883

珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25544883 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。

高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25544883
2022-07-17
用途:
家族で焼き肉
小川農園 様 (農・林・水産業)

4人で囲むのにちょうどよい大きさ。つくりもしっかりしていて満足です。

対象商品:
25544883
2022-07-10
用途:
庭での魚や焼肉を楽しむ為
卸売・小売業

しっかりした作りで、保温性も良く満足しております。

対象商品:
25544883
2021-12-07
用途:
バーベキューパーティー時に

接待時に焼き鳥などを焼いてふるまえます。

友人たちとの会食時にもゆっくりと時間をかけて
話すことができ楽しい時間を過ごしています。

1人が参考にしています
対象商品:
25544883
2020-05-15
用途:
BBQ
運輸・通信業

これからBBQで活躍してくれると嬉しいです!
作りもしっかりして気に入りです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする