- 【オーダー】工事情報看板(国交省仕様)無反射型 550×1400 グリーンクロス 25545215

 

- 【オーダー】工事情報看板(国交省仕様)無反射型 550×1400 グリーンクロス 25545215
- 【オーダー】工事情報看板(国交省仕様)無反射型 550×1400 グリーンクロス 25545215
- 【オーダー】工事情報看板(国交省仕様)無反射型 550×1400 グリーンクロス 25545215

【オーダー】工事情報看板(国交省仕様)無反射型 550×1400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25545215品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

国土交通省型工事情報看板(歩行者用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします

材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W550×H1550、板面:W550×H1400質量(kg)約6タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

注文方法のご案内

STEP1 ご希望の仕様と工事内容の商品をバスケットに入れます。

STEP2 バスケットの内容画面に進み、オプション指定をクリックします。お客様のご連絡先を入力、注文します。

STEP3 注文確定後、メーカーからメールまたはFAXでレイアウト依頼書が届きます。工事内容、期間や施工者などの必要事項を入力します。

文字指定の表示基準はこちら!

メーカーでデザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご確認頂きます。

STEP4 レイアウト確定後、3日以内に発送となります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする