TDKラムダ
TDKラムダの 電子部品(オンボード)
TDKラムダの 機構部品(電子部品)
TDKラムダの 基板用コネクタ
電源用ハーネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25552346
品番
HA-7-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
形状
ストレート
コンタクト形状
オス
極数
3
結合方式
ワンタッチ
ハウジング
VHR-5N
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25552346
HA-7-IN
40327709
HA-7-IN
電源用ハーネス
TDKラムダ
1本
¥
529
欠品中
税込
¥
582
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。