吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
反射式デリネーター ミルキーウェイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25559635
品番
MW-50R-WLL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
色
白地/赤反射(アロー)
用途
道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
仕様
ウェーブライトラインHG付(蛍光イエロー)、中央に反射体付
寸法(mm)
350×500
材質(本体)
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1以上のご注文
お送りできません