吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の その他道路用品
アルミ製スノーポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
寸法(mm)
38Φ×2000
注文コード
25559818
品番
SP-200-38AL
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途
道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
材質
アルミ
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)
寸法(mm)
38Φ×2000
先端部
矢尻付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません