吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の その他道路用品
アルミ製スノーポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25559845
品番
SP-300-38AL
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途
道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)
全長(mm)
3000
支柱
アルミポール
支柱径(Φmm)
38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません