吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
反射式縁石鋲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25559863
品番
PI-SI-YY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
色
本体:灰色、反射体:黄色/黄色
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様
反射体:両面反射
材質
本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量
接着剤:50g
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません