打込みブッシュ SC-108型 Φ5穴用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 25560649 品番 SC-108-95W-P2000
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Φ5穴用の打ち込み式ブッシュです。

材質ポリアミド ホワイト 内径(Φmm)3.5 寸法D(Φmm)5.5 寸法L(mm)9.5 用途Φ5穴用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする