‐ 純天然アルカリ保存水 ケイ・エフ・ジー 25561324

純天然アルカリ保存水

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード25561324 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

原水が高品質のため、フィルター除菌による非加熱処理で充填した純天然のアルカリ水。

容量500mL 種別保存水 保存期間(年)7年 硬度50mg/L pH8.2 水質軟水 船山品番7042006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
防災
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

阪神から30年防災意識が高まるなかで、絶対必要な水に確保に保存が7年と長いのを選びました。

対象商品:
25561333
2024-05-05
用途:
災害時
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

最近の予期せぬ災害に備えてと思い購入しました。
保存7年と安心ですし、他と比べても値段もお得です
役立たない事を願ってはいますが。

対象商品:
25561333
2020-04-16
用途:
災害用備蓄
その他業種

長期保存水は高価格のものが多いなか、これはとてもリーズナブルだと思います(備蓄用なので味はまだわかりませんが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする