Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の サポーター・テーピング
Finoa (フィノア)の サポーター
Finoa (フィノア)の ひざ・ひじ用 サポーター
PRO174ベースボールターフパット(ひざ用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25562496
品番
31744
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
XL
色
ブラック
左右区別
左右兼用
仕様
ミドルサポート
適合部位
ひざ用
ひざ周り(cm)
43〜45