付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズL
質量(g)約96(マウス本体・電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth4.0Class2/プロファイル:HOGP(HIDOverGATTProfile)
対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSHighSierra(10.13)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを搭載およびBluetooth(R)4.0HOGPに対応したWindowsOS、MacintoshOS搭載機
分解能50〜3000カウント(50カウント単位で設定可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×123×44(マウス本体)
通信方式2.4GHz接続時:GFSK方式、Bluetooth接続時:FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
ボタン数8個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10(テスト値であり保証値ではありません。)
連続動作時間2.4GHz接続時:約322時間、Bluetooth接続時:約256時間
連続待機時間2.4GHz接続時:約416時間、Bluetooth接続時:約1041時間
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth 4.0 Class2/2.4GHz帯
電池使用可能期間2.4GHz接続時:約500日、Bluetooth接続時:約536日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
接続台数2台(同時接続はできません。)
読取方式ULTIMATE Blue