ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 6ボタン UltimateBlue ハードウェアマクロ対応 DUAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25566328 品番M-DWL01DBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショートカットキーなど繰り返し使う操作を1クリックで実行できるハードウェアマクロを搭載。 Excelや映像編集ソフトなどの横スクロールの作業性が向上するサイドホイールを搭載したハードウェアマクロ対応マウス。

接続方式無線 読取方式ULTIMATE Blue インターフェイスUSB 無線通信方式2.4GHz帯 対応機種USBインターフェイスを搭載したWindowsOS、MacintoshOS搭載機 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×126×45(マウス本体) 質量(g)約100(マウス本体・電池を含まず) 接続台数1台 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10(テスト値であり保証値ではありません。) ボタン数6個(ホイールボタン含む) ホイール数2 連続動作時間約356時間 連続待機時間約1041日 電池使用可能期間約684日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 分解能50〜3000カウント(50カウント単位で設定可能) サイズL 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 通信方式GFSK方式 対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSHighSierra(10.13)(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする