DPF対応ディーゼル添加剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード25567545 品番P939
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DPFフィルターの目詰まりを抑制するディーゼル車用添加剤です。
優れた清浄性能が燃焼効率を高め、黒煙の発生を抑制します。
ディーゼルエンジン専用です。
コモンレール式エンジンにも使用可能です。

適合車ディーゼル車 付属品注入ノズル12本、注入済シール12枚 容量(mL)400 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
DPF対策
運輸・通信業

DPFランプが 頻繁につくようになるので
対策として 使用してます。
投入すると すすが しばらく溜まりません。
必需品です。もっと安ければ 在庫にしたいですね。

1人が参考にしています
2025-12-09
用途:
DPF洗浄剤
卸売・小売業

DPFを洗浄しているのか疑問?アッシュが解消するのか?そもそもクリーディーゼル自体問題。車の使用の仕方で煤つまりがないと聞きますが、アイドリングが多いので仕方ないと思っています。DPFの交換が無いようにこの商品を使っています。

対象商品:
25567545
2024-06-01
用途:
トラックのメンテ

短距離走行が多いためどうしても燃焼が出来ず故障になるリスクが高くなるので気休めだがtかってみた。不思議と効果があるが毎回使うとコストが。。。。機械一式買うよりは安くなるか。。。。どっこいどっこいなら使うしかないか、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
25567545
2023-10-19
用途:
トラックに使用
有限会社マルナカ 様 (製造業)

DPFトラックを使用してます。煩わしいDPF掃除の回数が確実にへります。
一度お試しの価値あり。

対象商品:
25567545
2022-03-04
用途:
自動車のメンテ

色々使用してます、今回等商品を使用してますが、ディーゼルエンジンのメンテで使用しましたので目立って何か変わる事は無いのですがマフラーなどの煤などが取れてくれていれば良い
と思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
25567545
2019-12-20
用途:
コモンレール(DPF)ディーゼルトラックへの使用

DPF燃焼頻度が多くなる時に投入しております、某メーカーのDPFリボーンの併用しておりますが商品は満足です、ただ投入時に使用するプラノズルが付属しておりませんでした。(他店での購入時は付属しておりました)

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする