曜日別特売
522 CD保護袋(不織布) ザップ 25571718

CD保護袋(不織布)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(100枚)注文コード25571718品番522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両面にディスクを収納出来ます。

材質不織布寸法(幅W×高さH)(mm)125×142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25571693
2022-03-02
用途: 配布用

片面の保護袋を探していましたが、片面だけの物より安価だったため購入しました。
あまりにも安い為、少し心配してたのですが用途には充分です。
安価なのに、写真ではわかりにくいですがパンチ穴があってファイリングもできお値段以上に感じました。

対象商品 : 25571709
2022-08-16
用途: DISC保護
合同会社ベイサービス卸売・小売業

改善点などございません。価格も使い道も非常に満足です。

対象商品 : 25571693
2019-01-12
用途: CDRの保管

とにかく1枚当たりの単価が安い。CDRを簡易保管しておくには十分。
意外にしっかりしていて、色も選べる。
ホームページの写真は、どの注文コードをクリックしても4枚とも同じで意味がない。拡大写真とかを掲載した方が良いと思う。商品に対して何も説明がないが、裏表共、両面が半透明の薄いナイロンで、その間に不織布があり、表裏2枚CDが入れられる。両面ともCDを入れると最大15ミリほど半円状にCDが露出する。完全に蓋がついてホコリが入らない方が良い人は、購入しない方が良い。
CDを入れる側に余白があり、そこにパンチ3穴(ピッチ40mm)と間に長穴2穴(ピッチ35mm)のミシン目があるので、簡単にファイリングすることができそうだが、この保護袋用のファイルがどれなのか関連品もわからない。たぶんサンワサプライの2穴リングファイルケースが使用できるのではと思われるが、このファイルのリングピッチがわからないので、そのあたりはっきり記入があれば、関連で商品が売れるのにと思う。
余談だが、CDが入る中央にも長穴のミシン目があって切り取ると、CD中央の穴に指がかかり、出し入れしやすいようにしてあるのかなと思いましたが、CDの端が露出するように作られているので、出し入れには全く意味のない穴となってしまうので、無駄だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 25571727
2019-04-14
用途: 卒業式テーマの生徒に配布
金融・保険業

とてもしっかりしていて使いませんでしたが、2枚も入ってビックリ。
安くてしっかりでよそでは買えません。○○カメラよりも安いのですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする