アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 足カバー/脚絆
アズワンの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
ディスポ不織布靴カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25588213
品番
CN503
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,990
販売価格(税別)
¥
5,445
バスケットに入れる
サイズ
フリーサイズ
仕様
滑り止め無し
材質
PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m
2
)
区分
使い捨て
タイプ
ロング
アズワン品番
1-7045-11