ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全ゴーグル
ミドリ安全の その他安全ゴーグル
ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
114-2136
注文コード
25588484
品番
VG-502F-SPG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。
ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。
耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
トラスコ品番
114-2136
セット内容
専用ポーチ
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
幅(mm)
220
高さ(mm)
81
質量(g)
108
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.6
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。