殺菌ランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25590156 品番 GL6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。

用途
空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種別6W形 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)6 殺菌線出力(W)1 定格平均寿命(時間)6000 適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P 電流(A)0.147 管径(Φmm)15.5 管長(mm)210.5 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
スリッパ入れに使用
力丸鍼灸接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

丈夫でまぶしさもなく良かったです。
発送も早く包装も丁寧にしてありました。

対象商品:
02443926
2021-10-28
用途:
殺菌ライト更新

殺菌用ランプ劣化に伴って購入しました。特に問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
46758984
2022-09-15
用途:
殺菌灯 交換用ランプとして
医療・福祉・介護関連業

これまで購入していたP社製ランプの取扱終了に伴い、初めて購入してみました。
これからの使用ですので、評価は難しいですがNEC製なので問題はないかと…。
何かありましたら、評価変更する場合もありますが。

対象商品:
02443935
2014-03-31
用途:
池の殺菌

いいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする