※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

殺菌ランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別20W形 注文コード25590199 品番GL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は種別・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。

用途
空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種別20W形 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)20 殺菌線出力(W)4 定格平均寿命(時間)8000 適合グロースタータ: FG-1E、FG-1P 電流(A)0.36 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
スリッパ入れに使用
力丸鍼灸接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

丈夫でまぶしさもなく良かったです。
発送も早く包装も丁寧にしてありました。

対象商品:
02443926
2021-10-28
用途:
殺菌ライト更新

殺菌用ランプ劣化に伴って購入しました。特に問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
46758984
2022-09-15
用途:
殺菌灯 交換用ランプとして
医療・福祉・介護関連業

これまで購入していたP社製ランプの取扱終了に伴い、初めて購入してみました。
これからの使用ですので、評価は難しいですがNEC製なので問題はないかと…。
何かありましたら、評価変更する場合もありますが。

対象商品:
02443935
2014-03-31
用途:
池の殺菌

いいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする