LANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25590549 品番 LD-GPAOS/BK20
参考基準価格(税別)¥17,590 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
AWG24の単線仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】× ブラック 規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応) ケーブル長(m)約20※コネクター含む 構造単線仕様(24AWG) 材質(シース)LDPE 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 動作環境温度範囲:-10℃〜60℃ シールド× 結線方式ストレート結線 導体単線 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6) パッケージアルミ箔袋、ステッカー 爪折れ防止× カテゴリーCAT6A コネクタの有無両端コネクター付き PoE対応PoE++

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25590576
2023-09-22
用途:
社屋間のLAN接続

これまで同軸ケーブル10base2で接続していましたが、さすがにハブが購入できなくなったため、LANケーブルで接続し直しました。ケーブルに黒のチューブが追加されており、屋外でも安心と思われます。80mで接続しましたが、問題なく使えております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする