日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 段差プレート
日本緑十字社の ゴム製 段差プレート
段差用スロープ 段差マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25591048
品番
343001
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。
ゴム製なので滑りにくいです。
用途
入口などの段差部分に。
トラスコ品番
828-0439
材質
ゴム
幅(mm)
450
色
ブラウン
高さ(mm)
28
奥行(mm)
70